Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, teräs 8, kuparoitu
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, teräs 8, kuparoitu - 1
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, teräs 8, kuparoitu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, teräs 8, kuparoitu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 980 on korvattu standardilla ISO 7042. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).