Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kun ruuvi ja mutteri liitetään toisiinsa, ruuvin kierre kiristyy kierteen nousun ja mutterin halkaisijan kaventuessa
- Mutteria voidaan käyttää seuraavissa lämpötiloissa: –70 °C...+300 °C
DIN 980 on korvattu ISO 7042:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).
Huom ! Seuraavat tarjoamamme mutterit DIN 980, teräs 10 ovat sinkittyjä
- 0369010 LUKKOMUTTERI 980/10 VM10 ZN
- 0369012 LUKKOMUTTERI 980/10 VM12 ZN
- 0369016 LUKKOMUTTERI 980/10 VM16 ZN
- 0369018 LUKKOMUTTERI 980/10 VM18 ZN
- 0369020 LUKKOMUTTERI 980/10 VM20 ZN
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!