Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon kromia (VI) sisältäville pinnoitteille. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
DIN 980 on korvattu standardilla ISO 7042. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytetty ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!