Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 980 on korvattu standardilla ISO 10513. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ja M39×3 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | vakiokierre lisätty standardiin ISO 7042 | lujuusluokka 5 on poistettu | ISO 10513 lujuusluokille 8, 10, 12).
Huom ! Tarjoamamme mutterit DIN 980, teräs 10 ovat sinkittyjä
- 036901415 LUKKOMUTTERI 980/10 VM14X1,5 ZN
- 036901815 LUKKOMUTTERI 980/10 VM18X1,5 ZN
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!