Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD)
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD) - 1
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromipohjainen (III) passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI-vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

DIN 980 on korvattu ISO 7042:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytetty ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).