Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Huomautus

DIN 980 on korvattu standardilla ISO 10513. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ja M39×3 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | vakiokierre lisätty standardiin ISO 7042 | lujuusluokka 5 on poistettu | ISO 10513 lujuusluokille 8, 10, 12).