Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) - 1
Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas), hienokierre DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 982 on korvattu standardilla ISO 10512. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ja M39×3 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | kierteen M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | vakiokierre lisätty standardiin ISO 7040 | lujuusluokka 5 ja 12 on poistettu | ISO 10512 lujuusluokille 6, 8, 10).