Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 982 on korvattu standardilla ISO 7040. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M7, M18, M22 on poistettu | kierteet M3, M4, M30 ja M36 on lisätty | mutterin korkeutta on muutettu | M10, M12 ja M14 avainväliä on muutettu 16 mm, 18 mm ja 21 mm:iin | hienokierre lisättiin standardiin ISO 10512 | lujuusluokka 12 poistettiin | ISO 7040 pätee lujuusluokille 5, 8, 10).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!