Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylock-mutterisarja
600 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1., DIN 985, I8I ja I6I, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 600 kappaletta
- 100 nylock-mutteria M4
- 100 nylock-mutteria M5
- 100 nylock-mutteria M6
- 100 nylock-mutteria M8
- 50 nylock-mutteria M10
- 50 nylock-mutteria M10 x 1 mm
- 50 nylock-mutteria M12
- 50 nylock-mutteria M12 x 1,5 mm
Lujuusluokat I8I ja I6I
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!