Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylock-mutterisarja
600 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1., DIN 985, I8I ja I6I, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 600 kappaletta
- 100 nylock-mutteria M4
- 100 nylock-mutteria M5
- 100 nylock-mutteria M6
- 100 nylock-mutteria M8
- 50 nylock-mutteria M10
- 50 nylock-mutteria M10 x 1 mm
- 50 nylock-mutteria M12
- 50 nylock-mutteria M12 x 1,5 mm
Lujuusluokat I8I ja I6I
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!