Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) - 1
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 985, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22
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
  • Muttereilla on rajallinen kuormitettavuus

  • Kumotun standardin DIN 985 mukaiset, matalat nylock-mutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 20898-2 mukaisia testikuormituksia

  • Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.

  • DIN 985 -standardi on korvattu standardeilla ISO 10511, 10512 ja 7040

  • Kun mutteri kiristetään pulttiin, muovirengas lukitsee kierteen. Kierreprofiilien välisten puristusvoimien aiheuttama kitka tuottaa kiristysmomentin, joka ylläpitää esikuormitusvoimaa.

  • Ei vaurioita kierrepintoja

  • Käyttölämpötila: -70 °C ... +120 °C

  • Kun käytetään samankokoista ruuvia ja mutteria, lujuusluokkien I8I ja I10I kuormituskapasiteettien välillä on noin 40 % ero
Huomautus
  • Standardin DIN 985 mukaiset, matalan profiilin nylock-mutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia

  • Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.


DIN 985 on korvattu ISO 10511:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).