Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Nylock-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas)
Nylock-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) - 1
Nylock-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nylock-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas)

DIN 985, teräs I6I/I8I, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

  • Normit: DIN 985
  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 21

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Korkeus Ulkoinen vääntiö / kanta Lujuusluokka Määrä PY
Hinta/PY
036827
M27 27 mm AV 41 I8I
25 kpl
03683
M3 4 mm AV 5,5 I6I
036830
M30 30 mm AV 46 I8I
25 kpl
036833
M33 33 mm AV 50 I8I
10 kpl
03684
M4 5 mm AV 7 I6I
036842
M42 42 mm AV 65 I8I
10 kpl
03685
M5 5 mm AV 8 I6I
03686
M6 6 mm AV 10 I8I
03687
M7 7,5 mm AV 11 I8I
100 kpl
03688
M8 8 mm AV 13 I8I
036839
M39 39 mm AV 60 I8I
10 kpl
036810
M10 10 mm AV 17 I8I
036820
M20 20 mm AV 30 I8I
036816
M16 16 mm AV 24 I8I
036836
M36 36 mm AV 55 I8I
10 kpl
036824
M24 24 mm AV 36 I8I
036812
M12 12 mm AV 19 I8I
036836 3
MF30 33 mm AV 50 8
10 kpl
036814
M14 14 mm AV 22 I8I
036818
M18 18,5 mm AV 27 I8I
036822
M22 22 mm AV 32 I8I
25 kpl
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
Huomautus
  • Standardin DIN 985 mukaiset, matalan profiilin nylock-mutterit eivät tue standardin ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia

  • Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä.


DIN 985 on korvattu ISO 10511:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (poistettu kierteet M7, M18, M22, M27 ja M33 ja kierteet, joiden nimellishalkaisija on > M36 | hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05).