Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lankavarmistin pyöreä lanka, akseleille ja uraan DIN 9925, ruostumaton teräs A2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 9925 korvaa DIN 7993:n A-mallin. Mitat ja toleranssit ovat DIN 9925 -standardin mukaiset. Koska ruostumattomasta teräksestä valmistettua versiota ei ole säännelty standardeilla, lukkorenkaiden vapautusnopeudelle ei ole yleisesti voimassa olevia arvoja. Ne voivat poiketa DIN 9925 -standardin arvoista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!