Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
GTASS - letkuliitin ulkokierteellä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

GTASS - letkuliitin ulkokierteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
GTASS- ja GTISS-letkuliittimet DIN EN 14420-5, sileä letkuyhde klämppikiristykseen


Materiaali: AISI 316, GTISS-liittimen tasotiiviste PTFE


Lämmönkesto: -40...+95°C


Käyttöpaine: 25 bar


Ulko-ja sisäkierre ISO 228, G (”suora”)