Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton - 1
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton - 2
Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 32

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).