Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CS sarjan DKOS raskas-sarja suora sisäkierreliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CS sarjan DKOS raskas-sarja suora sisäkierreliitin

CS sarjan liitin X6000+ letkulle, suora DKOS koneistetulla 24° viistetiivistekartiolla ja O-renkaalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
CS sarjan 6 spiraaliletkujen liitin 420Bar liitoksiin, sarjan liittimien asennuksissa vain letkun ulkopuolinen kuorinta tarvitaan. Tämä korkealaatuinen liitin takaa luotettavan ja tiiviin liitoksen letkujärjestelmässäsi



  • MM kierteet

  • DKOS / DIN suora

  • Sisäkierre 24° viistekartiolla ja O-rengastiivisteellä