Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.
Liittimessä tulee aina holkki mukana.
Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
- Nopea ja helppo asennus
- Aina oikea kombinaatio
DKO liittimissä on 24° tiivistyskartio.
- SK liittimessä on ulkopuolinen kartio
- Liitoksen tiivistyminen tapahtuu O-renkaan avulla / metalli liitoksella
S-sarjan liitin ja mutteri
- L / S liittimissä, putkikoot samat 6 - 12 mm
- 12 mm eteenpäin S-sarjalla eri putkikoot kuin L-sarjalla
- S-sarjassa kierrekoko aina isompi kuin L-sarjassa
- S-sarjan liittimet ja mutterit fyysisesti isompia
- Korkeammat paineenkestot
DKO liittimissä on M metrinen kierre (millikierre)
One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa.
Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun.
One Piece liittimiä ei ole testattu Tekno / Premier letkujen kanssa.
One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille, meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06.
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa, meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20.
K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!