Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CS sarjan DKOS 90° raskas-sarja sisäkierreliitin
CS sarjan liitin X6000+ letkulle, DKOS 90° sisäkierre
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CS sarjan 6 spiraaliletkujen liitin 420Bar liitoksiin, sarjan liittimien asennuksissa vain letkun ulkopuolinen kuorinta tarvitaan. Tämä korkealaatuinen liitin takaa luotettavan ja tiiviin liitoksen letkujärjestelmässäsi
- MM kierteet
- DKOS / DIN, 24° viistekartiolla O-rengastiivisteellä
- 90° sisäkierre letkuliitin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!