Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
DKOS 45°, One Piece, Sisäkierre
Yhteensopiva DIN 2353 putkiliittimien kanssa, käytetään siis putki / letku asennuksissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.
Liittimessä tulee aina holkki mukana.
Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
- Nopea ja helppo asennus
- Aina oikea kombinaatio
DKO liittimissä on 24° tiivistyskartio.
- SK liittimessä on ulkopuolinen kartio
- Liitoksen tiivistyminen tapahtuu O-renkaan avulla / metalli liitoksella
S-sarjan liitin ja mutteri
- L / S liittimissä, putkikoot samat 6 - 12 mm
- 12 mm eteenpäin S-sarjalla eri putkikoot kuin L-sarjalla
- S-sarjassa kierrekoko aina isompi kuin L-sarjassa
- S-sarjan liittimet ja mutterit fyysisesti isompia
- Korkeammat paineenkestot
DKO liittimissä on M metrinen kierre (millikierre)
One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa.
Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun.
One Piece liittimiä ei ole testattu Tekno / Premier letkujen kanssa.
One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille, meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06.
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa, meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20.
K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!