Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
DKOS 90°, One Piece, Sisäkierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

DKOS 90°, One Piece, Sisäkierre

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.


Liittimessä tulee aina holkki mukana.


Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.



  • Nopea ja helppo asennus

  • Aina oikea kombinaatio


DKO liittimissä on 24° tiivistyskartio.


  • SK liittimessä on ulkopuolinen kartio

  • Liitoksen tiivistyminen tapahtuu O-renkaan avulla / metalli liitoksella


S-sarjan liitin ja mutteri


  • L / S liittimissä, putkikoot samat 6 - 12 mm

  • 12 mm eteenpäin S-sarjalla eri putkikoot kuin L-sarjalla

  • S-sarjassa kierrekoko aina isompi kuin L-sarjassa

  • S-sarjan liittimet ja mutterit fyysisesti isompia

  • Korkeammat paineenkestot


DKO liittimissä on M metrinen kierre (millikierre)

Huomautus

One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.