Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Johdonpäähylsysarja, tupla muoviholkilla rasiassa, tyyppi 1
Johdonpäähylsysarja, tupla muoviholkilla rasiassa, tyyppi 1 - 1
Johdonpäähylsysarja, tupla muoviholkilla rasiassa, tyyppi 1 - 2
Johdonpäähylsysarja, tupla muoviholkilla rasiassa, tyyppi 1 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johdonpäähylsysarja, tupla muoviholkilla rasiassa, tyyppi 1

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokkien 5 ja 6 mukaisesti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Lajitelmassa koot, poikkileikkaus: 2 x 0,75 – 2 x 2,5 mm²

  • Sisältö: 200 kappaletta

  • Valmistettu Saksassa