Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Defibrilaattori merkki
Jälkivalaiseva infokilpi, jonka informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Defibrilaattorin sijainnin kertova infokilpi on valmistettu jälkivalaisevasta PVC:stä, mikä takaa sen näkyvyyden jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen.
- Jälkivalaiseva PVC, paksuus 1,1 mm
- Informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen
- Väri keltainen / vihreä
- Koko 200 x 200 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!