Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, matalakupukanta, laippa, Delta Seal, musta
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, matalakupukanta, laippa, Delta Seal, musta - 1
Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, matalakupukanta, laippa, Delta Seal, musta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, matalakupukanta, laippa, Delta Seal, musta

1 500 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1, levy-/peltiruuvi, matalakupukanta, laippa, H ristiura, sinkitty teräs, Delta Seal, musta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisältö: 1 500 kappaletta


  • 100 kutakin levyruuvia 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 50 kutakin levyruuvia 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • 50 kutakin levyruuvia 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • 100 kutakin levyruuvia 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 50 kutakin levyruuvia 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm