Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Desinfiointiliina
Käyttövalmiit alkoholittomat pyyhkeet vettä sietävien, ei-huokoisten ja kovien pintojen puhdistamiseen sekä desinfiointiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön sopivat, alkoholittomat desinfiontiliinat ovat turvallisia käyttää myös kaikissa elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä valmistuksessa. Matalavaahtoisella liinalla pyyhkimisen jälkeen pintoje ei tarvitse huuhdella. Syttymättömät liinat on helppo ja turvallinen säilyttää.
Triamiinipohjaiselle desinfiointiaineelle on ominaista nopea reagointi ja erinomainen bakterisidinen teho. Yksi pyyhe riittää noin 0,5 m²:n desinfiointiin ja puhdistukseen. Tanskan elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriön hyväksymä käytettäväksi elintarviketeollisuuden desinfiointiin. Halal elintarvikeviranomaisten (HFA) hyväksymä.
Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: Bakteerit EN1276, EN 13697, EN16615. Virukset: EN 14476 (Vaccinia, Polyoma). Homeet, hiivat EN 1650.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!