Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Desinfioiva puhdistusliina
Tehokas ja nopea desinfiointi, ei jätä jäämiä pinnoille. Tuhoaa 99,99% viruksista, bakteereista ja sienistä. Kätevä yleispuhdistusliina myös muuhun käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Desinfiointiliina on tehokas ja nopea tapa pitää pinnat puhtaana ja bakteerivapaana. Kätevän kokoiset liinat sopivat käytettäväksi monissa eri tilanteissa. Kotona, työpaikalla,mökillä tai matkoilla. Liinat ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia käyttää, ja ne tappavat tehokkaasti bakteerit ja virukset. Desinfiointiliinat ovat luotettava valinta, kun haluat varmistaa puhtaan ja turvallisen ympäristön itsellesi ja läheisillesi. EN-standardi / testatut mikro-organismitEN 1276.
- Ei jätä jäämiä pinnoille
- Kätevä paikoissa, joissa tarvitaan nopeaa päivittäistä desinfiointia
- Tuhoaa virukset, bakteerit ja sienet 99,99 prosenttisesti.
- Soveltuu hyvin myös yleispuhdistusliinaksi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!