Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- DT-sarjalle
- Uros
- Virrankesto Max: 13A
- Nikkelipinnoite
- Tuote 0558 203 102, 0,5-1,5 mm2 kaapelille
- Tuote 0558 203 104, 1-2 mm2 kaapelille
- Tuote 0558 204 107, 0,75 -2 mm2 kaapelille, abikopihdeille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!