Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Deutsch liitinpinni DTM naaras

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Deutsch liitinpinni DTM naaras

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • DTM-sarjalle

  • Naaras

  • Virrankesto Max: 7.5A

  • Nikkelipinnoite


Tuote 0558 203 001, 0,5 mm2 kaapelille


Tuote 0558 204 001, 0,5-1,5 mm2 kaapelille