Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- DTM-sarjalle
- Uros
- Virrankesto Max: 7.5A
- NIkkelipinnoite
Tuote 0558 203 101, 0,5 mm2 kaapelille
Tuote 0558 204 101, 0,5-1,5 mm2 kaapelille, abikopihdeille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!