Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liukueste Devisys Blue Ice
Liukueste Devisys Blue Ice  - 1
Liukueste Devisys Blue Ice  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukueste Devisys Blue Ice

Yleismallinen koko pohjan päälle puettava liukueste nastoilla. Kolme eri kokoa. Kiinnitys pingottamalla kärjen ja kannan väliin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Devisys Blue Ice koko ­pohjan liukueste on erinomainen valinta lisäämään turvallisuutta liukkailla ja jäisillä pinnoilla liikuttaessa. Kestävä ja joustava materiaali istuu erinomaisesti lähes kaikkiin jalkineisiin. Pohjassa on 11 kovametallinastaa, jotka tarjoavat varman pidon jäällä ja muilla liukkailla alustoilla. Helppo ja nopea kiinnitys kengän pohjan päälle tekee Devisys Blue Ice -liukuesteestä käytännöllisen ratkaisun sekä työ- että vapaa-ajan käyttöön ja auttaa merkittävästi vähentämään liukastumisriskiä.



  • M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

  • 11 kovametallinastaa sijoitettuna tasaisesti päkiälle ja kantaan

  • Takaosassa 3M heijastin

  • CE-sertifioitu

  • TPE-kumi takaa hyvän istuvuuden monille jalkineille

  • Materiaali kestää hyvin myös kovissa pakkasissa (-40ºC)