Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 1
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 2
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 3
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 4
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 5
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 6
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 7
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 8
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 9
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47 - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 Gen. 47

DIALOOQ C15 -diagnostiikkajärjestelmä koostuu (muunneltavasta) C15-kannettavasta tietokoneesta ja LOOQER-diagnostiikkaliitännästä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!


  • Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa

  • Erinomainen ratkaisu ajoneuvon diagnostiikkaan yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa


Kehitetty korjaamokäyttöön


  • Roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo

  • Naarmuuntumaton Dragontrail Pro -kosketusnäyttö

  • Iskunkestävä 256 Gt:n SSD-kiintolevy


Optimaalisesti varustettu


  • Intel® Pentium® N200 -prosessori

  • Muisti 8 Gt RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO


LOOQER - Uusinta teknologiaa


  • Can-FD-, DoIP-, Pass Thru -yhteensopiva

  • Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa

  • Käytä joko pienenä donglena tai kaapelin kautta (sisältyy toimitukseen).


Toimitussisältö:


  • Muunneltava C15 -kannettava tietokone virtalähteellä

  • LOOQER-diagnostiikkaliitäntä sekä OBD-jatkokaapeli, imukuppi, USB-C-kaapeli, avaimenperä

  • DIALOOQ-pikaopas

  • LOOQER-pikaopas

  • Esiasennettu, aktivoimaton WOW! LOOQIT -diagnostiikkaohjelmisto

  • Järjestelmäsalkku C15:lle
Huomautus

Toimintojen diagnostisointiin tarvitaan WOW!­-diagnostiikkalisenssi.



Valitse jokin kolmesta lisenssipaketista:


  • Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert

  • Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data

  • Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*


* Hotline- neuvontapalvelulla. * Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista.

Toimitusmyynti