Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 - 1
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 - 2
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 - 3
Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Diagnostiikkajärjestelmä DIALOOQ C15

DIALOOQ C15 -diagnostiikkajärjestelmä koostuu (muunneltavasta) C15-kannettavasta tietokoneesta ja LOOQER-diagnostiikkaliitännästä.



Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!


  • Muunneltava 2-in-1-kannettava tietokone/tabletti mahdollistaa joustavan työskentelyn autossa

  • Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa

  • Erinomainen ratkaisu ajoneuvon vianmääritykseen yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!


  • Muunneltava 2-in-1-kannettava tietokone/tabletti mahdollistaa joustavan työskentelyn autossa

  • Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa

  • Erinomainen ratkaisu ajoneuvon vianmääritykseen yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa


Kehitetty korjaamokäyttöön


  • Roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo

  • Naarmuuntumaton Dragontrail Pro -kosketusnäyttö

  • Iskunkestävä 256 Gt:n SSD-kiintolevy


Ihanteellisesti varustettu


  • Intel® Pentium® N6000 -prosessori

  • Muisti 8 Gt RAM | LPDDR 4

  • Jopa 10 tuntia langatonta työskentelyä

  • Bluetooth ja Wi-Fi mahdollistavat käytön ilman tilarajoituksia


LOOQER - Uusinta teknologiaa


  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa


Markkinoiden pienin diagnostiikkaliitäntä, jossa on laaja valikoima toimintoja ja uusinta teknologiaa.


  • Pieni, kätevä, kevyt, kestävä, sopii korjaamoille

  • Käytä tarvittaessa joko pienenä donglena tai kaapelin kautta (sisältyy toimitukseen).


Toimitussisältö:


  • Muunneltava kannettava tietokone C15 virtalähteellä

  • Diagnostiikkaliitäntä LOOQER, OBD-jatkokaapeli, imukuppi, USB-C-kaapeli, avaimenperä

  • DIALOOQ-pikaopas

  • LOOQER-pikaopas

  • Esiasennettu, aktivoimaton WOW!-diagnostiikkaohjelmisto LOOQIT

  • Salkku C 15 kannettavalle tietokoneelle LOOQER- diagnostiikkaliitännällä
Huomautus

Toimintojen diagnostisointiin tarvitaan yksi kolmesta WOW!-diagnostiikkalisenssistä.



Voit valita kolmesta eri lisenssipaketista:


  • Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert

  • Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data

  • Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*


*Hotline- neuvontapalvelulla. *Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista.


  • Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla