Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 1
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 2
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 3
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 4
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 5
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 6
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 7
Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45 - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Diagnostiikkajärjestelmä L40 Generation 45

DIALOOQ L40 -diagnostiikkajärjestelmä koostuu kannettavasta tietokoneesta, LOOQER-diagnostiikkaliitännästä sekä valittavissa olevasta diagnostiikkaohjelmistolisenssistä (yksi kolmesta).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kannettava tietokone: Kestävä ja tehokas, suunniteltu vaativaan päivittäiseen korjaamokäyttöön


  • Panasonic TOUGHBOOK FZ-55

  • Kätevä ohuen ja erittäin tukevan magnesiumkotelon ja kantokahvan ansiosta

  • Suojattu pölyltä, lialta ja roiskevedeltä

  • Pudotuksenkestävä 91 cm:n korkeuteen asti

  • Tärinänkestävä ja iskunkestävä ajoneuvoon liittämistä varten


Optimaalisesti varustettu


  • Intel® Core® i5-1145G7 vPro -suoritin (jopa 4,40 GHz)

  • Win 11 Pro -käyttöjärjestelmä

  • Muisti 16 Gt, DDR4 SDRAM

  • Bluetooth ja Wi-Fi mahdollistavat käytön ilman tilarajoituksia

  • Paino akun kanssa 2 120 g, mitat 280 x 350 x 35 mm (PxLxK)


Diagnostiikkaliitäntä: LOOQER - Uusinta teknologiaa


  • CAN FD

  • DoIP- ja Pass Thru -ominaisuudet

  • Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa

  • Käytä tarpeen mukaan, joko pienenä donglena tai kytke kaapelilla (sisältyy toimitukseen).


Toimitussisältö:


  • Kannettava tietokone virtalähteellä

  • Käyttöopas

  • LOOQER -diagnostiikkaliitäntä

  • LOOQER-pikaopas

  • DIALOOQ-pikaopas

  • Esiasennettu, aktivoimaton WOW!- Diagnostiikkaohjelmisto, LOOQIT

  • Salkku
Huomautus

Valittavissa olevat WOW! Diagnostiikkalisenssit:



  • Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert

  • Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data

  • Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*


* Hotline- neuvontapalvelulla. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista


  • Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla