Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kannettava diagnostiikkatietokone Getrac S410 korjaamokäyttöön W.EASY-diagnostiikkaa varten
Erityisesti W.EASY-diagnostiikkaa varten suunniteltu syöttölaite
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
W.EASY-diagnostiikkaohjelmistoa varten suunniteltu syöttölaite
- Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun W.EASY-diagnostiikkaohjelmiston ansiosta (riippuen erikseen hankitusta W.EASY-lisenssistä)
- WABCOWÜRTHin tarjoama tekninen tuki
Getac S410 - käyttäjäystävällinen, kestävä, turvallinen ja soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön
- Windows 11 Professional pitkäaikaiseen käyttöön
- Näppäimistö ja kosketuslevy on suojattu roiskevedeltä ja pölyltä (IP53)
- Iskunkestävä ja tärinänkestävä ajoneuvokäyttöä varten
- Pudotuksen-/iskunkestävä jopa 90 cm:n korkeuteen asti
- Käyttövalmis ympäristön lämpötilassa -29 °C ... +63 °C
- Testattu standardin MIL-STD-810H mukaisesti
- Laajennettavissa valinnaisella ladattavalla lisäakulla tai SSD-tallennusasemalla
- Kaksi laitteistopainiketta W.EASY-ohjelmiston tai laiteasetusten nopeaan käynnistämiseen
- Kätevä ja nopea tallennusaseman vaihto
- Kulkee kätevästi mukana kahvan ansiosta
Tekniset tiedot
- Intel® Core™ i5-1135G7 -suoritin
- 8 Gt DDR4 RAM -muistia
- 512 Gt:n SSD-asema
- 14 tuuman Full HD -LCD-näyttö (1920 x 1080)
- 1x USB 2,0
- 2x USB 3.2
- 1x Thunderbolt 4
- 1x HDMI
- 1x LAN
- Bluetooth v5.2
- Ladattava litium-ioniakku (10,8 V, 6 900 mAh)
- 3 vuoden takuu / akulla 6 kuukauden takuu
Toimitussisältö
- Syöttölaite
- 1x virtalähde
- 1x verkkovirtapistoke
- Käyttöopas
Kestävä syöttölaite vaativiin korjaamo-olosuhteisiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!