Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2-in-1-kannettava tietokone C15 Generation 47
2-in-1-kannettava tietokone C15 Generation 47 - 1
2-in-1-kannettava tietokone C15 Generation 47 - 2
2-in-1-kannettava tietokone C15 Generation 47 - 3
2-in-1-kannettava tietokone C15 Generation 47 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2-in-1-kannettava tietokone C15 Generation 47

Perusyksikkö: Kannettava tietokone C15 Generation 47. Suunniteltu huoltopainotteiseen ajoneuvojen diagnostiikkaan ja vianmääritykseen yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kannettava tietokone? Tabletti? Tai vain C15!


  • Muunneltava 2-in-1-kannettava tietokone/tabletti mahdollistaa joustavan työskentelyn autossa

  • Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa

  • Erinomainen ratkaisu ajoneuvon diagnostiikkaan yhdessä LOOQER-diagnostiikkaliitännän kanssa


Kehitetty korjaamokäyttöön


  • Roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo

  • Naarmuuntumaton Dragontrail Pro -kosketusnäyttö

  • Iskunkestävä 256 Gt:n SSD-kiintolevy


Optimaalisesti varustettu


  • Intel® Pentium® N200 -prosessori

  • Muisti 8 Gt RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO

  • Akunkesto jopa 10 tuntia

  • Bluetooth-teknologia ja Wi-Fi-yhteys


Toimitussisältö:


  • 2-in-1 C15 Generation 47 -kannettava tietokone / -tabletti

  • Pikakäyttöopas

  • Käyttöopas

  • Esiasennettu, aktivoimaton WOW!-­diagnostiikkaohjelmisto

  • Aloitusohjeet


Lisävaruste:



Kestävän salkun (tuotenumero W043150490) ansiosta vianmääritys onnistuu myös tien päällä

Huomautus

Toimintojen diagnostisointiin tarvitaan WOW!­-diagnostiikkalisenssi.



Valitse jokin kolmesta lisenssipaketista:


  • Tuotenro W015 301 007: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert

  • Tuotenro W015 301 308: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data

  • Tuotenro W015 301 309: Diagnostiikkalisenssi LOOQIT Expert Data Assist*


* Hotline- neuvontapalvelulla. * Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Würthin asiakaspalveluun ja kysy lisää saatavilla olevista palveluista.