Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Diesel Cure, dieseljärjestelmän tehoaine
Puhdistaa ja suojaa kaikki henkilöautojen, kuorma-autojen, laivojen, veneiden ja maatalouskoneiden/-laitteiden vakiomalliset dieselpolttoainejärjestelmät.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lisää dieselpolttoaineen voitelevuutta
- Pidentää dieseljärjestelmän liikkuvien osien käyttöikää
- Pienempi ruiskutusjärjestelmän vikaantumisriski
- Tehostaa sumutusta
Sitoo ja neutraloi happokondensaatiot
- Suojaa korroosiolta
- Estää happojen muodostumisen
Irrottaa ja poistaa karstaa ja hartsiintuneita kohtia polttoainesäiliöstä palotilaan saakka
- Tehostaa dieselpolttoaineen sumutusta
- Takaa tarkan ruiskutuksen
- Vähentää polttoaineen kulutusta
Estää uuden karstan muodostumista
Vähentää ympäristöä kuormittavien päästöjen määrää
Poistaa veden dieselpolttoainejärjestelmästä vaurioittamatta moottoria
- Estää bakteerien kasvua
- Parantaa dieselpolttoaineen säilyvyyttä
Soveltuu kaikentyyppisille dieselpolttoaineille, myös biodieselille
330 ml riittää jopa 400 litraan dieselpolttoainetta
Diesel Curella käsitelty dieselpolttoaine on edelleen polttoainestandardeissa määritettyjen alkuperäisten teknisten määritysten mukainen, ja se kuuluu auto- ja moottorivalmistajien myöntämän takuun piiriin.
MTU Friedrichshafen GmbH:n ja Detroit Diesel Corporationin hyväksymä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Sopii kaikille dieselmoottoreille, myös common rail- ja pumppusuutin-ruiskutusteknologiaa käyttäville moottoreille. Irrottaa ja poistaa karstan dieselpolttoainejärjestelmästä ja estää uuden karstan muodostumista. Dieselpolttoaineiden laadun palauttamiseen ja ylläpitämiseen.
Tyhjennä purkin sisältö polttoainesäiliöön.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!