Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digit 3-pisteen mikrometrisarja Micromar 844 EWR
Digitaalinen 3.pistemikrometri sarja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Itsekeskittävä kolmipistemikrometri
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
- Mittauspäät alk. 12 mm kovametallivahvistettuja
- Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin
- Alk. 40 mm:n mittauspäät valmistettu kevyemmästä alumiinista
Toiminnot:
- RESET (näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm/inch
- PRESET (mitan esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen
- Paristo 3V CR2450
- IP-suojausluokka 65
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva optimaalista käsittelyä varten
- Vivussa integroituna kaksi datapainiketta, optimaaliseen käyttöön kaikissa mittaussuunnissa
- Suuri, korkeakontrastinen ja kääntyvä näyttö mitattujen arvojen luotettavaan lukemiseen
- Toimitus: perusyksikkö, useita mittauspäitä, asetusrenkaita, käyttöohje, paristo (CR 2450N), kotelo
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!