Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digit 3-pisteen mikrometrisarja Micromar 844 EWRi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digit 3-pisteen mikrometrisarja Micromar 844 EWRi

Digitaalinen 3.pistemikrometri sarja langattomalla tiedonsiirrolla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Itsekeskittävä kolmipistemikrometri.

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen

  • Mittauspäät alk. 12 mm kovametallivahvistettuja

  • Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin


Toiminnot:


  • RESET (näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm/inch

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • DATA langaton tiedonsiirto

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen

  • Paristo 3V CR2450

  • IP-suojausluokka 65

  • Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva optimaalista käsittelyä varten

  • Kahvassa integroituna kaksi datapainiketta, optimaaliseen käyttöön kaikissa mittaussuunnissa

  • Suuri, korkeakontrastinen ja kääntyvä näyttö mitattujen arvojen luotettavaan lukemiseen.

  • Toimitus: perusyksikkö, useita mittauspäitä, asetusrenkaita, käyttöohje, paristo (CR 2450N), kotelo