Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digitaalinen sisämikrometrisarja MICROMAR 44 EWR

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digitaalinen sisämikrometrisarja MICROMAR 44 EWR

Mikrometrisarja vaihdettavilla mittapäillä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Digitaalinen 3-pisteen mikrometrisarja on varustettu itsekeskittävällä mittauspäällä, jossa on kolme sivulle suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia. Mittauspäät ovat alk. 12 mm kovametallivahvistettuja ja sopivat myös pohjareiän mittauksiin. Tuotteessa on kätevä liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen helposti ja nopeasti. Lisäksi tuotteessa on erilaisia toimintoja, kuten RESET, ABS, mm/inch, PRESET ja LOCK-toiminto, jotka tekevät mittauksista helppoja ja tarkkoja.



  • Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia

  • Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja

  • Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen


Toiminnot:


  • RESET (näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm/inch

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen