Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Digi sisäm 3-piste 44EWR
Digi sisäm 3-piste 44EWR  - 1
Digi sisäm 3-piste 44EWR  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Digi sisäm 3-piste 44EWR

Itsekeskittävä kolmipistemikrometri.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 17
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
Digitaalinen 3-piste mikrometri Micromar 44 EWR on monipuolinen ja tarkka mittauslaite, joka tekee mittauksesta helppoa RESET, ABS ja LOCK-toimintojen avulla. Sen itsekeskittävä mittauspää ja vahvistetut anturit mahdollistavat tarkan mittauksen vaikeissakin kohteissa. Mittalaitteena tämä mikrometri tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta, joten voit luottaa tarkkoihin mittauksiin vaivattomasti.



  • Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettua mittausanturia

  • Mittausanturit alk. 12 mm kovametallivahvistettuja

  • Alk. 12 mm pohjareiän mittauksiin

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen


Toiminnot:


  • RESET (näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm/inch

  • PRESET (mitan esiasetus)

  • Reference-järjestelmä

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • DATA (tiedonsiirtokaapelilla)

  • Liitäntäkierre mittauspäiden vaihtamiseen