Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen 3-piste mikrometri Mitutoyo 468
Digitaalinen 3-pistemikrometri, pohjareiän mittaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen 3-pistemikrometri tarjoaa tarkan mittauksen mitta-askeleella 0,001 mm. Tarkkuusalueet 6-20 mm ja 20-100 mm takaavat luotettavat mittaukset ±2 μm ja ±3 μm tarkkuudella. IP65-suojaus ja helppo tiedonsiirto tekevät tästä mittalaitteesta luotettavan. Mittaamisen on oltava tarkkaa ja vaivatonta, ja Digitaalinen 3-piste mikrometri tarjoaa käyttäjälleen juuri sitä.
- Digitaalinen
- Mitta-askel 0,001 mm
- Tarkkuus: 6-20 mm : ±2 μm, 20-100 mm : ±3 μm
- IP65 suojaluokitus
- Tiedostoliitäntä
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!