Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen astekulmamitta Orion
Kääntyvällä näytöllä varustettu astekulmamittari. Magneetit kolmella sivulla helpottavat käyttöä ja alumiinirakenne tekee laitteesta kestävän ja kevyen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen astekulmamitta tekee mittaamisesta helppoa ja tarkkaa kääntyvän näytön avulla. Sen tarkkuus on 0,5º ja resoluutio 0,05º, joten voit luottaa mittauksen tarkkuuteen. Magneetit kolmella sivulla pitävät mittarin paikoillaan ja kevyt alumiinirakenne tekee siitä kestävän ja helppokäyttöisen.
- Näytössä kaltevuuden suunnan osoittavat nuolet
- Kääntyvä näyttö
- Resoluutio 0,05º
- Tarkkuus 0,5º
- Virransäästötoiminto, auto off 5 min jälkeen
- Virtalähde 9V paristo
- LCD -näyttö
- Magneetit kolmella sivulla
- Materiaali: alumiini
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!