Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen kierremikrometri 326
Selkeä digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5-10 N.
- Lukeminen myös noniuksella
- Aikakatkaisu, mikäli ei käytössä 20 minuuttiin
- Pariston matalan varauksen varoitusvalo
- LCD-näytön korkeus 7,5 mm
- SR44 nappipariston kesto n. 2,4 vuotta
- Karan halkaisija 6,35 mm
- USB-liitäntä, Digimatic-liitäntä
- DIN 863
- IP 65
Toimitussisältö:
- Säilytyskotelo
- SR44 paristo
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!