Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen kierremikrometri Micromar 40 EWRi-V
Nopeakäyttöinen kierremikrometri langattomalla tiedonsiirrolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja tarkka mittaus 0.001 mm asteikkojaolla takaa äärimmäisen tarkkuuden
- Langaton tiedonsiirto mahdollistaa helpon ja tehokkaan datan käsittelyn
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara on kokonaan karkaistu ja hiottu
- Lämpöeristetty lakattu teräsrunko lisää kestävyyttä
- IP 65 -suojausluokka takaa erinomaisen pölyn- ja vedenkestävyyden
- MarCom Professional -ohjelmisto saatavilla ilmaiseksi.
- Pakkaus sisältää käyttöohjeet, pariston ja kotelonparisto CR 2032 (3V Lithium)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!