Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen korkeus- ja piirtomittalaite 814 SR
Luotettava ja tarkka korkeus-ja piirtomittalaite.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen korkeus- ja piirtomittalaite 814 SR mittaa tarkasti ja luotettavasti ja sopii siksi erinomaisesti teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Korkeakontrastinen LCD-näyttö on helposti luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa. Tukeva, raskaan käytön konejalusta varmistaa laitteen vakauden käytön aikana ja karkaistu ja hiottu kosketuspinta takaa tasaisen ja sujuvan liikkeen. Liuku ja kisko on valmistettu karkaistusta ruostumattomasta teräksestä, mikä lisää laitteen kestävyyttä. Käsipyörä mahdollistaa tarkan asettelun ja mittauksen. Lisäksi laitteessa on hienosäätö ja lukitusruuvi, jotka parantavat mittaustarkkuutta. Vaihdettavat kovametalliset mittaus- ja piirtokärjet ovat monipuolisesti käytettävissä eri sovelluksiin.
Laite tukee useita tiedonsiirtovaihtoehtoja, kuten USB, OPTO RS232C ja Digimatic, mikä helpottaa tietojen siirtoa ja analysointia. Automaattinen virrankytkentä pidentää pariston käyttöikää. Pakkaukseen sisältyy piirtokärki, paristo, kartonkipakkaus ja käyttöohjeet.
- RESET-toiminto nollaa näytön
- Mittayksikön valinta mm/inch
- ABS-toiminto mahdollistaa suhteellisen ja absoluuttisen mittauksen välillä vaihtamisen
- Lukitus/avaus toiminto
- PRESET-toiminto numeron syöttämiseen
- DATA-toiminto tiedonsiirtoon kaapelin kautta
- AUTO-ON/OFF-toiminto säästää energiaa
- Paristotyyppi: CR 2032 (3V Lithium)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!