Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumemittari
Spengler TEMPO 10 digitaalinen kuumemittari antaa nopean ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Mittausaika 10 s
- Suojakotelo
- Äänimerkki, kun mittaus on valmis
- Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema)
- 3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C
- Vaihdettava paristo
- Vedenpitävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!