Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumemittari
SPENGLER TEMPO 10 on nopea ja helppokäyttöinen digitaalinen kuumemittari, joka mittaa lämpötilan vain 10 sekunnissa. Suojakotelo, äänimerkki ja muisti tekevät mittarista kätevän ja luotettavan tavan kuumeen mittaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen kuumemittari SPENGLER TEMPO 10 tekee lämpötilan mittaamisesta nopeaa ja helppoa mittausajan ollessa vain 10 sekuntia. Suojakotelo varmistaa mittarin säilymisen hyvässä kunnossa ja äänimerkki ilmoittaa, kun mittaus on valmis. Muisti tallentaa viimeisimmän lukeman ja tarkka 3-numeroinen näyttö helpottaa tulosten tarkastelua. Vaihdettava paristo ja vedenpitävä rakenne tekevät mittarista luotettavan ja kestävän.
- Mittausaika 10 s
- Suojakotelo
- Äänimerkki, kun mittaus on valmis
- Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema)
- 3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C
- Vaihdettava paristo
- Vedenpitävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!