Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mikrometri Digi 40EWRi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mikrometri Digi 40EWRi

Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella. Langaton tiedonsiirto.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Digitaalinen mikrometri on varustettu langattomalla tiedonsiirrolla, mikä tekee mittauksista entistä helpompia ja tarkempia. Sen käyttö on vaivatonta ja turvallista, sillä mittari on ergonomisesti muotoiltu ja varustettu selkeällä näytöllä. Sen avulla voit tehdä tarkkoja mittauksia nopeasti ja tehokkaasti.



  • Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.

  • IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.

Ominaisuudet


  • Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin

  • Pikakäyttömahdollisuus

  • Ulkoneva räikkä

  • Näytön numeroiden korkeus 10mm

  • Tiedonsiirtoliitäntä: Integrated Wireless

Toiminnot:


  • RESET ( näytön nollaus)

  • ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)

  • mm / inch

  • ORIGIN (mitan esiasetus)

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)

  • TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)

  • DATA (tiedonsiirto)

  • HOLD ( mittausarvon tallennus)