Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrometri Digi Micromar 40 ER
Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mikrometri, joka tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta mittauksiin. Sen digitaalinen kaarimikrometri mahdollistaa helpon ja tarkan mittauksen eri materiaaleista.E rgonominen muotoilu tekee laitteen käytöstä miellyttävää ja turvallista, joten voit keskittyä täydelliseen mittaukseen.
- IP40 suojattu laite
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- Pyörimätön kara
- Ulkoneva kara
Toiminnot:
- AUTO-ON/OFF
- RESET (näytön nollaus)
- mm/inch
- Reference-järjestelmä
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!