Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mikrometri Digi Micromar 40 ER

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mikrometri Digi Micromar 40 ER

Digitaalinen kaarimikrometri nopealla ja tarkalla mittauksella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Digitaalinen mikrometri, joka tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta mittauksiin. Sen digitaalinen kaarimikrometri mahdollistaa helpon ja tarkan mittauksen eri materiaaleista.E rgonominen muotoilu tekee laitteen käytöstä miellyttävää ja turvallista, joten voit keskittyä täydelliseen mittaukseen.



  • IP40 suojattu laite

  • Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin

  • Pyörimätön kara

  • Ulkoneva kara

Toiminnot:


  • AUTO-ON/OFF

  • RESET (näytön nollaus)

  • mm/inch

  • Reference-järjestelmä

  • HOLD (mittausarvon tallennus)

  • LOCK-toiminto (näppäinlukitus)