Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrometri Digi Micromar 40 EWR
Digitaalinen kaarimikrometri IP65 suojaluokalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mikrometri Micromar 40 EWR mahdollistaa tarkan mittaamisen karan halkaisijan ollessa vain 6,5 mm ja nonius-arvon ollessa 0,001 mm. Sen monipuoliset toiminnot, kuten AUTO-ON/OFF, RESET ja HOLD, tekevät mittauksesta helppoa ja tarkkaa. Lisäksi LOCK-toiminto ja ABS mahdollistavat mittausarvon säilyttämisen ja nollauksen vaivattomasti.
- IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.
- Karan halkaisija 6,5 mm
- Nonius-arvo 0,001 mm
Toiminnot:
- AUTO-ON/OFF
- RESET (näytön nollaus)
- Mm/inch
- Reference-järjestelmä
- HOLD (mittausarvon tallennus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- ABS (näyttö on mahdollista nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- Origin (mittojen esiasetus)
- Reference-järjestelmä
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!